Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN 4T-L44610 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 1.980 tuumaa | AB4LUY 1YTV7

NTN 4T-L44610 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 1.980 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4LUY Malli: 4T-L44610Ristiviite: 1YTV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiorullalaakeri
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
Laakerin leveys (tuumaa)0.560
Kupin leveys (tuumaa)0.420
MateriaaliTeräs (G4104)
Dia ulkopuolella.1.98 "
Temp. alue-20 - 250 F
TyyppiTuuman sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8482991540
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Talon fileesäde (tuumaa) (0.050)
    • Maks. Asunnon olkapää Dia. (Tuumaa) (1.850)
    • Min. Asunnon olkapää Dia. (Tuumaa) (1.752)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
NTN 4T-LM104911 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 3.250 tuumaa | AB4LUM 1YTU6 4T-LM1049113.25 "€22.50
NTN 4T-LM102910 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 2.891 tuumaa | AB4LUP 1YTU8 4T-LM1029102.891 "€16.98
NTN 4T-LM11910 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 1.781 tuumaa | AB4LUU 1YTV3 4T-LM119101.781 "€10.61
NTN 4T-LM48510 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 2.563 tuumaa | AB4LUW 1YTV5 4T-LM485102.563 "€15.17
NTN 4T-HM88610 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 2.844 tuumaa | AB4LVC 1YTW2 4T-HM886102.844 "€23.97
NTN 4T-L68110 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 2.328 tuumaa | AB4LVE 1YTW4 4T-L681102.328 "€13.62
NTN 572 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 5.512 tuumaa | AB4LVG 1YTW6 5725.512 "€84.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 4T-L44610 kartiorullalaakerin kupin ulkohalkaisija 1.980 tuumaa
€10.80 / yksikkö