NTN 23124EAW33C3 Pallomainen rullalaakerin reikä 120 mm | AB4LZW 1YUA1

NTN 23124EAW33C3 pallomainen rullalaakerin reikä 120 mm

Varastossa
Tuote: AB4LZW Malli: 23124EAW33C3Ristiviite: 1YUA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,441.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallolaakerit
Pora Dia.4.724 "
HäkkimateriaaliTeräs
Dynaaminen kuormitettavuus102,000 paunaa
VoiteluEi voideltu
Dia ulkopuolella.200mm
Staattinen kantavuus158,000 paunaa
Temp. alue-20 - 250 F
Tyyppiavoin
Leveys62mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8482300080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.HäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusLeveysHinta
NTN 22206EAW33C3 Pallomaisen rullalaakerin reikä 30 mm | AB4LWA 1YTY5 22206EAW33C31.181 "Teräs11,100 lb62mm11,000 paunaa20mm€206.63
NTN 22220EAW33C3 Pallomaisen rullalaakerin reikä 100 Mm AB4LWB 1YTY6 22220EAW33C33.937 "Teräs70,000 paunaa180mm92,500 paunaa46mm€945.11
NTN 22315EAW33C3 Pallomaisen rullalaakerin reikä 75 Mm AB4LWC 1YTY7 22315EAW33C32.952 "Teräs74,000 paunaa160mm92,000 paunaa55mm€745.20
NTN 22313EF800 Pallomaisen rullalaakerin reikä 65 Mm AB4LWD 1YTY8 22313EF8002.559 "Pronssi59,500 paunaa140mm71,000 paunaa48mm€737.47
NTN 22222EAW33C3 Pallomaisen rullalaakerin reikä 110 Mm AB4LWE 1YTY9 22222EAW33C34.33 "Teräs92,000 paunaa200mm128,000 paunaa53mm€1,199.93
NTN 22318EAW33C3 Pallomaisen rullalaakerin reikä 90 mm | AB4LWF 1YTZ1 22318EAW33C33.543 "Teräs107,000 paunaa190mm132,000 paunaa64mm€1,240.96
NTN 22207EAW33C3 Pallomaisen rullalaakerin reikä 35 Mm AB4LWG 1YTZ2 22207EAW33C31.378 "Teräs15,962 paunaa72mm15,962 paunaa23mm€210.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 23124EAW33C3 pallomainen rullalaakerin reikä 120 mm
€1,441.23 / yksikkö