Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD T2515 Torx -sisäkärki nro 25 1 tuuma 5 kpl | AD3PZW 40L596

WESTWARD T2515 Torx-inserttiterä nro 25 1 tuumaa 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD3PZW Malli: T2515Ristiviite: 40L596

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliTorx (R)
Pituus1"
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko25 "
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoPkg. MääräHinta
WESTWARD T1015 Torx-teräkappale 5 kpl | AD3PZU 40L594 T101510 "5€1.39
WESTWARD T2015 Torx-terän nro 20 1 tuumainen 5 kpl | AD3PZV 40L595 T201520 "5€14.10
WESTWARD T2715 Torx-terän nro 27 1 tuumainen 5 kpl | AD3PZX 40L597 T271527 "5€14.10
WESTWARD T3015 Torx-terän nro 30 1 tuumainen 5 kpl | AD3PZY 40L598 T301530 "5€14.10
WESTWARD T4015 Torx -sisäkärki nro 40 1 tuuma 5 kpl | AD3PZZ 40L599 T401540 "5€14.10
WESTWARD T715 Torx -teräkappale nro 7 1 tuumainen 5 kpl | AD3QAA 40L601 T7157"5€14.10
WESTWARD T815 Torx -terä nro 8 1 tuumaa 5 kpl | AD3QAB 40L602 T8158"5€14.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD T2515 Torx-inserttiterä nro 25 1 tuumaa 5 kpl
€14.10 /pakkaus