Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN 206GGBN säteittäinen kuulalaakeri, nailon 0.9449 tuuman leveys | AE2YNJ 4ZYP3

NTN 206GGBN radiaalikuulalaakeri nailon 0.9449 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE2YNJ Malli: 206GGBNRistiviite: 4ZYP3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
LaakerityyppiMaatalous
Pora Dia.1.125 "
Kestää suvaitsevaisuutta+ 0 / -0.0008 "
HäkkimateriaaliNylon
Dynaaminen kuormitettavuus4,390 lb
VoiteluKuori Alvania # 3
Maks. Kierrosluku5,000
Dia ulkopuolella.2.44 "
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.0005 "
TiivistemateriaaliNBR
Staattinen kantavuus2,540 lb
Temp. alue-13 - 250 astetta F
Leveys0.944 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8482105052
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia. ToleranssiPora Dia.Kestää suvaitsevaisuuttaStaattinen kantavuusLeveysHäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusVoiteluHinta
NTN 203RRAR10 säteittäinen kuulalaakeri, nylon, 0.7200 tuumaa, leveys | AE2YNA 4ZYN3 203RRAR10+ 0 / -0.0005 "0.635 "+ 0 / -0.0003 "1,030 lb0.72 "Nylon2,160 lbPolyrex EM€26.62
NTN 204BBAR säteittäinen kuulalaakeri 0.6100 tuuman leveys | AE2YNB 4ZYN4 204bbar+ 0 / -0.0004 "0.75 "+ 0 / -0.0004 "1,480 lb0.61 "Puristettu teräs2,880 lbChevron SRI # 2€33.15
NTN 204FREN -säteiskuulalaakeri, nailon, 0.7350 tuuman leveys | AE2YNC 4ZYN5 204 FREN+ 0 / -0.0004 "0.632 "+ 0 / -0.001 "1,460 lb0.735 "Nylon2,860 lbChemplus EP-2€55.32
NTN 205RHN radiaalinen kuulalaakeri, nylon, 0.7000 tuumaa, leveys | AE2YND 4ZYN6 205RHN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+ 0 / -0.001 "1,770 lb0.7 "Nylon3,150 lbRuostetta ehkäisevä€25.76
NTN 205RTAN säteittäinen kuulalaakeri, nailon 0.8280 tuumaa, leveys | AE2YNE 4ZYN8 205RTAN+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb0.828 "Nylon3,150 lbKuori Alvania # 3€63.01
NTN 205TTB radiaalinen kuulalaakeri, nailon 1.3750 tuumaa, leveys | AE2YNF 4ZYN9 205 TTB+ 0 / -0.0005 "0.751 "+/- 0.005 "1,770 lb1.38 "Nylon3,150 lbKuori Alvania # 3€61.06
NTN 205TTH Radiaalinen kuulalaakeri Nylon 1.3750 tuuman leveys | AE2YNG 4ZYP1 205TTH+ 0 / -0.0005 "0.937 "+/- 0.005 "1,770 lb1.38 "Nylon3,150 lbKuori Alvania # 3€72.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN 206GGBN radiaalikuulalaakeri nailon 0.9449 tuumaa leveys
€118.15 / yksikkö