NOVAVISION INC ZTC-200-MS Pallet Protection Refill Kit | AA7QJR 16G858

NOVAVISION INC ZTC-200-MS Pallet Protection -täyttöpakkaus

Varastossa
Tuote: AA7QJR Malli: ZTC-200-MSRistiviite: 16G858

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,989.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavojen peukaloinnin kestävät tiivisteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOVAVISION INC ZTC-200-MS Pallet Protection -täyttöpakkaus
€1,989.38 / yksikkö