NOVAFLEX 6303WT-64-10 Ruokaletku Harmaa 4 tuuman sisähalkaisija 10 jalkaa 150 psi | AH9VCZ 44ZG17

NOVAFLEX 6303WT-64-10 Ruokaletku harmaa 4 tuumaa sisähalkaisija 10 jalkaa 150 psi

Varastossa
Tuote: AH9VCZ Malli: 6303WT-64-10Ristiviite: 44ZG17

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,337.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokaletku
Viraston vaatimustenmukaisuusFDA, USDA, 3-A Valtuutettu # 1376
SovellusmenetelmäMärkä
Taivuta säde12 "
VäriHarmaa
KytkentämateriaaliRuostumaton teräs
PeiteaineEPDM
LaitteetNokka ja Groove
Sisällä Dia.4"
Pituus10ft.
Max. Paine150 psi
Maks. Tyhjiö28 "Hg
Dia ulkopuolella.4-37 / 64 "
VahvistaminenMonikerroksiset rengasnauhat Helixillä
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 astetta F - 210 astetta F
PutkimateriaaliValkoinen vinyylinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)104.14
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana: Yhdistetty kokoonpano

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeVäriSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
NOVAFLEX 6303WT-64-20-CE Ruokaletku Harmaa 4 tuuman sisähalkaisija 20 jalkaa 150 psi | AH9VBN 44ZF04 6303WT-64-20-CE12 "Harmaa4"20ft.4-37 / 64 "€3,626.79
NOVAFLEX 6303WT-48-20-CE -ruokaletku harmaa 20 jalkaa 3.57 tuuman ulkohalkaisija 150 psi | AH9VBR 44ZF14 6303WT-48-20-CE9"Harmaa3"20ft.3-37 / 64 "€2,632.39
NOVAFLEX 6303WT-32-20-CE ruokaletku valkoinen 2 tuuman sisähalkaisija 20 jalkaa 150 psi | AH9VBX 44ZF22 6303WT-32-20-CE7"Valkoinen2"20ft.2-9 / 16 "€1,726.02
NOVAFLEX 6303WT-48-10 Ruokaletku Valkoinen 3 tuuman sisähalkaisija 10 jalkaa 150 psi | AH9VCG 44ZF41 6303WT-48-109"Valkoinen3"10ft.3-37 / 64 "€1,598.78
NOVAFLEX 6303WT-32-10 Ruokaletku Valkoinen 2 tuuman sisähalkaisija 10 jalkaa 150 psi | AH9VCN 44ZF89 6303WT-32-107"Valkoinen2"10ft.2-9 / 16 "€1,006.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOVAFLEX 6303WT-64-10 Ruokaletku harmaa 4 tuumaa sisähalkaisija 10 jalkaa 150 psi
€2,337.13 / yksikkö