Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 23T-37 Suutin kartiomainen kiinteä 3/8 tuuman Tweco - 2 kpl pakkaus | AD6FZP 45G165

AMERICAN TORCH TIP 23T -37 Suutin kartiomainen kiinteä 3/8 tuuman Tweco - 2 kpl

Varastossa
Tuote: AD6FZP Malli: 23T-37Ristiviite: 45G165

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
TyyppiKartiomainen kiinteä 3/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 23T-37-F Suutin kartiomainen kiinteä 3/8 tuuman Tweco - 2 kpl pakkaus | AD6FZQ 45G166 23T-37-F2€36.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 23T -37 Suutin kartiomainen kiinteä 3/8 tuuman Tweco - 2 kpl
€30.52 /pakkaus