NOVAFLEX 6200WG-64-10 Ruokaletku harmaa 10 jalkaa 4.81 tuuman ulkohalkaisija 100 psi | AH9VCJ 44ZF58

NOVAFLEX 6200WG-64-10 Ruokaletku harmaa 10 jalkaa 4.81 tuumaa ulkohalkaisija 100 psi

Varastossa
Tuote: AH9VCJ Malli: 6200WG-64-10Ristiviite: 44ZF58

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,895.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokaletku
Viraston vaatimustenmukaisuusFDA
SovellusmenetelmäKuivaa
VäriHarmaa
KytkentämateriaaliRuostumaton teräs
PeiteaineSBR
LaitteetNokka ja Groove
Sisällä Dia.4"
Pituus10ft.
Max. Paine100 psi
Maks. Tyhjiö24 "Hg
Dia ulkopuolella.4-13 / 16 "
VahvistaminenKerrokset polyesterirengasnauhaa ja Helixiä
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue0 astetta F - 160 astetta F
PutkimateriaaliValkoinen luonnonkumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)104.14
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana: Yhdistetty kokoonpano

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
NOVAFLEX 6200WG-48-20-CE Ruokaletku Harmaa 3 tuuman sisähalkaisija 20 jalkaa 100 psi | AH9VBG 44ZE89 6200WG-48-20-CE3"20ft.3-47 / 64 "€2,315.67
NOVAFLEX 6200WG-32-10 Ruokaletku Harmaa 2 tuuman sisähalkaisija 10 jalkaa 100 psi | AH9VBM 44ZF03 6200WG-32-102"10ft.2-11 / 16 "€944.09
NOVAFLEX 6200WG-48-10 Ruokaletku Harmaa 3 tuuman sisähalkaisija 10 jalkaa 100 psi | AH9VCA 44ZF26 6200WG-48-103"10ft.3-47 / 64 "€1,383.14
NOVAFLEX 6200WG-64-20 Ruokaletku Harmaa 20 jalkaa 4.81 tuuman ulkohalkaisija 100 psi | AH9VCL 44ZF66 6200WG-64-204"20ft.4-13 / 16 "€3,064.54
NOVAFLEX 6200WG-32-20-CE Ruokaletku Harmaa 2 tuuman sisähalkaisija 20 jalkaa 100 psi | AH9VDQ 44ZG41 6200WG-32-20-CE2"20ft.2-11 / 16 "€1,650.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOVAFLEX 6200WG-64-10 Ruokaletku harmaa 10 jalkaa 4.81 tuumaa ulkohalkaisija 100 psi
€1,895.22 / yksikkö