NOTRAX 850S0033BL Modulaarinen viemärimatto, musta 3 x 3 jalkaa AC3QFM 2VJ47

NOTRAX 850S0033BL Modulaarinen viemäröintimatto musta 3 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3QFM Malli: 850S0033BLRistiviite: 2VJ47

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€316.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen väsymysmatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
VäriMusta
YhteensopivaPehmustematot (R), 551 MD -ramppijärjestelmä (R)
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.32
reunatlukituksesta
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton ominaisuudetLiukastumista estävä
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoNeliö
Maton pintakuvioViemärinreiät
MateriaaliNitriilikumi
Viemäröintireikien muotoKahdeksankulmio
Viemäreikien koko0.875 "halkaisija
Pintamateriaalinitriili
Paksuus3 / 4 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiukastumista estävä pintaPituusMaton ominaisuudetMaton muotoHinta
NOTRAX 550S0035BL Modulaarinen viemärimatto musta 3 x 5 jalkaa | AD2AHP 3LY64 550S0035BLEi5ft.VäsymystäSuorakulmio€166.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 850S0033BL Modulaarinen viemäröintimatto musta 3 x 3 jalkaa
€316.80 / yksikkö