Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24861.025.0062 Machine Screw Truss 1/4-20 X 5/8 L, 100PK | AB9QTE 2EU38

APPROVED VENDOR U24861.025.0062 Koneruuviristikko 1/4-20 X 5/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9QTE Malli: U24861.025.0062Ristiviite: 2EU38 / 127G37
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
€15.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.573 "
Pään korkeus0.15 "
Head Typesitoa
Pituus5 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5814
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.025.0062 Koneruuviristikko 1/4-20 X 5/8 L, 100PK
€15.80 /pakkaus