NOTRAX 755S0035BL Väsymättömät kuivatusmatot, musta 3 x 5 jalkaa | AE3TLM 5FX67

NOTRAX 755S0035BL Väsymystä estävä viemäröintimatto musta 3 x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE3TLM Malli: 755S0035BLRistiviite: 5FX67

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä viemärimatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetKyllä
TaustamateriaaliNitriilikumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.12
reunatSuoraan
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Maton ominaisuudetLiukastumista estävä
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioura-
MateriaaliNitriilikumi
Viemäröintireikien muotoEllipsi
Viemäreikien koko3.500 "L x 0.375" W
Pintamateriaalinitriili
Paksuus3 / 8 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)98.55
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallireunateräPituusMaton ominaisuudetLeveysHinta
NOTRAX 755S0023BL Väsymättömät viemärimatot, musta 2 x 3 jalkaa | AE3TLL 5FX66 755S0023BLSuoraanVäsymystä estävä viemärimatto3ft.Liukastumista estävä2ft.€136.28
NOTRAX 755S0312BL Väsymättömät viemärijuoksuputket, musta 3 x 12 jalkaa AE3TLN 5FX68 755S0312BLSuoraanVäsymystä estävä viemärijuoksija12ft.Liukastumista estävä3ft.€849.95
NOTRAX 755C0048BL60 Väsymättömät viemäröintikanavat, mustat 4 x 60 jalkaa AF4DLP 8RP90 755c0048bl60viistettyVäsymystä estävä viemärijuoksija60ft.Antimikrobinen, vastustaa rasvaa, öljyä ja kemikaaleja4ft.€4,802.18
NOTRAX 755C0024BL60 Väsymättömän vedenpoistokanavan musta 60 jalkaa AF4RHC 9GFX2 755c0024bl60viistettyVäsymystä estävä viemärijuoksija60ft.Antimikrobinen, vastustaa rasvaa, öljyä ja kemikaaleja2ft.€2,473.10
NOTRAX 755C0036BL60 Väsymättömät kuivatuskiskot, musta 3 x 60 jalkaa AF4YAQ 9PN69 755c0036bl60viistettyVäsymystä estävä viemärijuoksija60ft.Antimikrobinen, vastustaa rasvaa, öljyä ja kemikaaleja3ft.€3,737.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 755S0035BL Väsymystä estävä viemäröintimatto musta 3 x 5 jalkaa
€403.17 / yksikkö