DEWALT DW735X kannettava höylä, 115 V, yksivaiheinen, 15 A, 2 hv, 13 tuumaa max. Leveys, 6 tuumaa max. Korkeus | CV4NRF 793UN0

DEWALT Kannettava DW735X höylä, 115 V, yksivaiheinen, 15 A, 2 Hp, 13 tuuman maks. Leveys, 6 tuumaa max. Korkeus

Varastossa
Tuote: CV4NRF Malli: DW735XRistiviite: 793UN0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,241.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava höylä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT Kannettava DW735X höylä, 115 V, yksivaiheinen, 15 A, 2 Hp, 13 tuuman maks. Leveys, 6 tuumaa max. Korkeus
€1,241.78 / yksikkö