NOTRAX 755C0024BL60 Väsymättömän vedenpoistokanavan musta 60 jalkaa AF4RHC 9GFX2

NOTRAX 755C0024BL60 Väsymystä estävä tyhjennysrunko, musta 60 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF4RHC Malli: 755C0024BL60Ristiviite: 9GFX2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,473.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä viemärijuoksija
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetKyllä
TaustamateriaaliNitriilikumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.12
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus60ft.
Maton ominaisuudetAntimikrobinen, vastustaa rasvaa, öljyä ja kemikaaleja
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioura-
MateriaaliNitriilikumi
Viemäröintireikien muotoEllipsi
Viemäreikien koko3.500 "L x 0.375" W
Pintamateriaalinitriili
Paksuus3 / 8 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallireunateräPituusMaton ominaisuudetLeveysHinta
NOTRAX 755S0023BL Väsymättömät viemärimatot, musta 2 x 3 jalkaa | AE3TLL 5FX66 755S0023BLSuoraanVäsymystä estävä viemärimatto3ft.Liukastumista estävä2ft.€136.28
NOTRAX 755S0035BL Väsymättömät kuivatusmatot, musta 3 x 5 jalkaa | AE3TLM 5FX67 755S0035BLSuoraanVäsymystä estävä viemärimatto5ft.Liukastumista estävä3ft.€403.17
NOTRAX 755S0312BL Väsymättömät viemärijuoksuputket, musta 3 x 12 jalkaa AE3TLN 5FX68 755S0312BLSuoraanVäsymystä estävä viemärijuoksija12ft.Liukastumista estävä3ft.€849.95
NOTRAX 755C0048BL60 Väsymättömät viemäröintikanavat, mustat 4 x 60 jalkaa AF4DLP 8RP90 755c0048bl60viistettyVäsymystä estävä viemärijuoksija60ft.Antimikrobinen, vastustaa rasvaa, öljyä ja kemikaaleja4ft.€4,802.18
NOTRAX 755C0036BL60 Väsymättömät kuivatuskiskot, musta 3 x 60 jalkaa AF4YAQ 9PN69 755c0036bl60viistettyVäsymystä estävä viemärijuoksija60ft.Antimikrobinen, vastustaa rasvaa, öljyä ja kemikaaleja3ft.€3,737.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 755C0024BL60 Väsymystä estävä tyhjennysrunko, musta 60 jalkaa
€2,473.10 / yksikkö