NOTRAX 738C0036BL75 Antifatigue Runner 3 jalkaa x 75 jalkaa | AB7ZTB 24W681

NOTRAX 738C0036BL75 Antifatigue Runner 3 jalkaa x 75 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7ZTB Malli: 738C0036BL75Ristiviite: 24W681

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,610.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
TaustamateriaaliKumi
VäriMusta
reunatviistetty
Pituus75ft.
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliKumi
Paksuus5 / 32 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.15
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVäriPituusMaton pintakuvioMateriaaliPaksuusHinta
NOTRAX 738C0036YB75 Väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 75 jalkaa | AB7ZTC 24W682 738C0036YB75KumiMusta ja keltainen reunus75ft.TimanttilevyKumi5 / 32 "€1,853.25
NOTRAX 778S0310CY Väsymystä estävä juoksija 3 x 10 jalkaa kirsikkapuu | AE9VLG 6MRU1 778S0310CYPVC-sieniKirsikkapuu10ft.Sileä puurakePVC3 / 4 "€818.30
NOTRAX 778S0310OK Väsymättömät juoksijat 3 x 10 jalkaa tammea | AE9VLK 6MRU4 778S0310OKPVC-sieniTammea10ft.Sileä puurakePVC3 / 4 "€818.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 738C0036BL75 Antifatigue Runner 3 jalkaa x 75 jalkaa
€1,610.83 / yksikkö