NOTRAX 778S0310CY Väsymystä estävä juoksija 3 x 10 jalkaa kirsikkapuu | AE9VLG 6MRU1

NOTRAX 778S0310CY Väsymystä estävä juoksija 3 x 10 jalkaa kirsikkapuu

Varastossa
Tuote: AE9VLG Malli: 778S0310CYRistiviite: 6MRU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€818.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-sieni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriKirsikkapuu
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus10ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioSileä puurake
MateriaaliPVC
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus3 / 4 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.87
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVäriPituusMaton pintakuvioMateriaaliPaksuusHinta
NOTRAX 738C0036BL75 Antifatigue Runner 3 jalkaa x 75 jalkaa | AB7ZTB 24W681 738c0036bl75KumiMusta75ft.TimanttilevyKumi5 / 32 "€1,610.83
NOTRAX 738C0036YB75 Väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 75 jalkaa | AB7ZTC 24W682 738C0036YB75KumiMusta ja keltainen reunus75ft.TimanttilevyKumi5 / 32 "€1,853.25
NOTRAX 778S0310OK Väsymättömät juoksijat 3 x 10 jalkaa tammea | AE9VLK 6MRU4 778S0310OKPVC-sieniTammea10ft.Sileä puurakePVC3 / 4 "€818.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 778S0310CY Väsymystä estävä juoksija 3 x 10 jalkaa kirsikkapuu
€818.30 / yksikkö