NOTRAX 737R0036BL Antifatigue Runner

Varastossa
Tuote: CF4JGN Malli: 737R0036BLRistiviite: 53AD69

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€865.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatSquared
Maton pintakuvioTimanttilevy
Koko91 cm x 22.8 mx 4.7 mm
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.55
HS-koodi39181090
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokoHinta
NOTRAX 737R0048BL Teollisuusmatto, musta, 122 cm x 22.8 mx 4.7 mm Koko | CF4JGM 737R0048BLMustaLattiamatto122 cm x 22.8 mx 4.7 mm€736.09
Tarjouspyyntö
NOTRAX 737C0048GY Teollisuusmatto, harmaa, 122 cm x per lineaarimittari x 4.7 mm koko | CF4JGP 737C0048GYHarmaaLattiamatto122 cm x per lineaarimittari x 4.7 mm€53.65
Tarjouspyyntö
NOTRAX 737R0036GY Teollisuusmatto, harmaa, 91 cm x 22.8 mx 4.7 mm Koko | CF4JGQ 737R0036GYHarmaaLattiamatto91 cm x 22.8 mx 4.7 mm€734.90
Tarjouspyyntö
NOTRAX 737R0048YB Teollisuusmatto, musta/keltainen, 122 cm x 22.8 mx 4.7 mm Koko | CF4JGR 737R0048YBMusta / keltainenLattiamatto122 cm x 22.8 mx 4.7 mm€868.60
Tarjouspyyntö
NOTRAX 737C0036BL Teollisuusmatto, musta, 91 cm x per lineaarimittari x 4.7 mm koko | CF4JGT 737C0036BLMustaLattiamatto91 cm x per lineaarimittari x 4.7 mm€30.97
Tarjouspyyntö
NOTRAX 737C0048BL Teollisuusmatto, musta, 122 cm x per lineaarimittari x 4.7 mm koko | CF4JGU 737C0048BLMustaLattiamatto122 cm x per lineaarimittari x 4.7 mm€40.36
Tarjouspyyntö
NOTRAX 737C0048YB Teollinen matto, musta/keltainen, 122 cm x per lineaarimittari x 4.7 mm koko | CF4JGV 737C0048YBMusta / keltainenLattiamatto122 cm x per lineaarimittari x 4.7 mm€47.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 737R0036BL Antifatigue Runner
€865.91 / yksikkö