Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 72 HB / 40-40 KA Sininen lukituslukko samankaltainen sininen 1/4 tuuman halkaisija | AE6QAA 5UKN8

ABUS 72 HB/40-40 KA Sininen Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Sininen 1/4 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6QAA Malli: 72 HB/40-40 KA SininenRistiviite: 5UKN8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetsininen
Kehon viimeistelyeloksoitu
Kehon korkeus1.5 "
Kehon pituus1.5 "
Rungon materiaaliKierrätettyä anodisoitua alumiinia
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus11 / 16 "
Runkoleveys1.5 "
Värisininen
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusValmistettu käytännöllisesti katsoen nollan kaatopaikalle 98% kaatopaikkojen vaihtaminen UL ECVP 2799 kohti
Avaimen tyyppisamoin
Lukitusmekanismi6-nastainen juomalasi
PääavainKyllä
Nastojen lukumäärä6
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliKierrätettyä alumiinia
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8301104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPääavainkorinvärisetKehon korkeusNastojen lukumääräSakkeli Dia.Kahvan korkeusKahvan materiaaliKahvatyyppiPkg. MääräHinta
ABUS 72 HB / 40-40 KAx3 hopea lukituslukko, avain samanlainen hopea 1/4 tuumaa - 3 kpl pakkaus | AA2GKF 10H715 72 HB / 40-40 KAx3 hopeaaEiHopea1.5 "61 / 4 "1.5 "Kierrätettyä alumiiniaavoin3€66.90
ABUS 72 HB / 40-40 KAx6 hopea lukituslukko, avain samanlainen hopea 1/4 tuumaa - 6 kpl pakkaus | AA2GKG 10H716 72 HB / 40-40 KAx6 hopeaaEiHopea1.5 "61 / 4 "1.5 "Kierrätettyä alumiiniaavoin6€125.04
ABUS 72/40 KAx3 hopea lukituslukko, avain samanlainen hopea 1/4 tuumaa - pakkaus 3 | AA2GKH 10H717 72/40 KAx3 hopeaaEiHopea1.5 "61 / 4 "1"Kierrätettyä alumiiniaavoin3€61.44
ABUS 72/40 KAx6 hopea lukituslukko, avain samanlainen hopea 1/4 tuumaa - pakkaus 6 | AA2GKJ 10H718 72/40 KAx6 hopeaaEiHopea1.5 "61 / 4 "1"Kierrätettyä alumiiniaavoin6€114.49
ABUS 72/40 KAx12 Red Lockout -lukkolukko, punainen, 1/4 tuumaa - pakkaus 12 | AA6UEB 14Z350 72/40 KAx12 PunainenKylläpunainen1.5 "61 / 4 "1"Kierrätettyä alumiiniaavoin12€242.18
ABUS 72/40 KAx12 Blue Lock Lock -lukko avainsanalla Sininen 1/4 tuumaa - 12 kpl AA6UEC 14Z351 72/40 KAx12 SininenKylläsininen1.5 "61 / 4 "1"Kierrätettyä alumiiniaavoin12€242.18
ABUS 72/40 KAx12 Green Lockout -lukko, joka on avainvihreä 1/4 tuumaa - pakkaus 12 | AA6UED 14Z352 72/40 KAx12 VihreäKylläVihreä1.5 "61 / 4 "1"Kierrätettyä alumiiniaavoin12€242.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 72 HB/40-40 KA Sininen Lukitus Riippulukko Avaimet Alike Sininen 1/4 tuuman halkaisija
€24.36 / yksikkö