NOTRAX 599S0046BL Kumi sisäänkäynti matto musta 4 x 6 jalkaa AE9VLP 6MRU8

NOTRAX 599S0046BL kumimatto, musta 4 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9VLP Malli: 599S0046BLRistiviite: 6MRU8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€333.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumi sisäänkäynti matto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaulko-
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioViemärinreiät
Maton kudontaVankka
MateriaaliKumi
PintamateriaaliKumi
Paksuus1 / 2 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.735
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
NOTRAX 599S0023BL Kumi sisäänkäynti matto musta 27in x 3 jalkaa | AE9VLM 6MRU6 599S0023BL3ft.27 "€103.99
NOTRAX 599S0035BL Kumi sisäänkäynti matto musta 3 x 5 jalkaa | AE9VLN 6MRU7 599S0035BL5ft.3ft.€240.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 599S0046BL kumimatto, musta 4 x 6 jalkaa
€333.83 / yksikkö