NOTRAX 520S3060BY Väsymättömät viemärijuoksupyörät Musta / keltainen 5 jalkaa AF2YFR 6Z926

NOTRAX 520S3060BY Väsymystä estävä tyhjennysrunko, musta/keltainen 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF2YFR Malli: 520S3060BYRistiviite: 6Z926

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä viemärijuoksija
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
Taustamateriaali0
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.72
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Maton rampin materiaaliVinyyli
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviopyöreät ikkunat
MateriaaliPVC
Viemäröintireikien muotoDiamond
Viemäreikien koko0.625 "halkaisija
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus7 / 8 "
Hitsaus turvallinenEi
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.17
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaalieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 520S3036BY Väsymättömät kuivatusmatot Musta / keltainen 3 jalkaa AF2YDY 6Z507 520S3036BY-Väsymystä estävä viemärimatto3ft.30 "€158.93
NOTRAX 520S3048BY Uupumusta estävä tyhjennysmatto Musta/keltainen 4 jalkaa | AF2YDZ 6Z508 520S3048BY-Väsymystä estävä viemärimatto4ft.30 "€225.44
NOTRAX 520S4296BY Anti -väsymismatto Musta/keltainen 96 x 42 tuuman nastoitettu/viemäri | AF8FDR 25PK19 520S4296BYVinyyliVäsymysmatto8ft.3 '6 "€647.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 520S3060BY Väsymystä estävä tyhjennysrunko, musta/keltainen 5 jalkaa
€283.38 / yksikkö