NOTRAX 520S4296BY Anti -väsymismatto Musta/keltainen 96 x 42 tuuman nastoitettu/viemäri | AF8FDR 25PK19

NOTRAX 520S4296BY Antifatigue Matt musta/keltainen 96 x 42 tuumaa nastoitettu/viemäröinti

Varastossa
Tuote: AF8FDR Malli: 520S4296BYRistiviite: 25PK19

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€647.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.72
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus8ft.
Maton rampin materiaaliVinyyli
Maton muotoSuorakulmio
MateriaaliPVC
Viemäröintireikien muotoDiamond
Viemäreikien koko0.625 "halkaisija
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus7 / 8 "
Hitsaus turvallinenEi
Leveys3 '6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3918102000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaalieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 520S3036BY Väsymättömät kuivatusmatot Musta / keltainen 3 jalkaa AF2YDY 6Z507 520S3036BY-Väsymystä estävä viemärimatto3ft.30 "€158.93
NOTRAX 520S3048BY Uupumusta estävä tyhjennysmatto Musta/keltainen 4 jalkaa | AF2YDZ 6Z508 520S3048BY-Väsymystä estävä viemärimatto4ft.30 "€225.44
NOTRAX 520S3060BY Väsymättömät viemärijuoksupyörät Musta / keltainen 5 jalkaa AF2YFR 6Z926 520S3060BY-Väsymystä estävä viemärijuoksija5ft.30 "€283.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 520S4296BY Antifatigue Matt musta/keltainen 96 x 42 tuumaa nastoitettu/viemäröinti
€647.06 / yksikkö