NOTRAX 514S4064OB Viemäröintimatto, 5 jalkaa pituus, 3 jalkaa leveä, suorakaide, musta oranssilla reunuksella | CD3QNV 53AA53

NOTRAX 514S4064OB Viemäröintimatto, 5 jalkaa pituus, 3 jalkaa leveä, suorakaide, musta oranssilla reunuksella

Varastossa
Tuote: CD3QNV Malli: 514S4064OBRistiviite: 53AA53

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€245.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViemärimatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta oranssilla reunuksella
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton rampin materiaaliKumi
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioViemärinreiät
PintamateriaaliKumi
Paksuus7 / 8 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaton pintakuvioTaustamateriaaliVäriViemäröintireikien muotoViemäreikien kokoPintamateriaaliPaksuusHitsaus turvallinenHinta
NOTRAX 619S0035BL Viemärimatto, 5 jalan pituus, 3 jalan leveys, 1/2 tuumaa paksu, suorakulmio, musta | CD2YWK 53AD66 619S0035BLViemärinreiätKumiMustaYmpyrä0.750 "halkaisijaKumi1 / 2 "Kyllä€138.89
NOTRAX T25S0034BL Viemärimatto, 4 jalkaa pitkä, 36 tuumaa leveä, 3/4 tuumaa paksu, suorakulmio, musta | CD2YWQ 53AE79 T25S0034BLViemärinreiätKumiMustaYmpyrä1.000 "halkaisijaKumi3 / 4 "Kyllä€122.48
NOTRAX 340P0035BL Viemäröintimatto, 5 jalkaa pituus, 3 jalkaa leveys, 1/4 tuumaa paksu, suorakaide, musta | CD2YWT 53AE84 340P0035BLKorotettu baariKumiMustaYmpyrä0.250 "halkaisijaKumi1 / 4 "Kyllä€122.97
NOTRAX 514S4124OB Viemäröintimatto, 10 jalkaa pituus, 3 jalkaa leveä, suorakaide, musta oranssilla reunalla | CD3RND 53AA56 514S4124OBViemärinreiätKumiMusta oranssilla reunuksella--Kumi7 / 8 "Kyllä€490.52
NOTRAX 514S4052YB Viemäröintimatto, 4 jalkaa pituus, 3 jalkaa leveys, suorakaide, musta keltaisella reunalla | CD3RNL 53AA51 514S4052YBViemärinreiätKumiMusta ja keltainen reunus--Kumi7 / 8 "Kyllä€296.95
NOTRAX 514S4124YB Viemärimatto, 10 jalan pituus, 3 jalan leveys, suorakulmio, musta ja keltainen reunus | CD3RUF 53AA57 514S4124YBViemärinreiätKumiMusta ja keltainen reunus--Kumi7 / 8 "Kyllä€490.52
NOTRAX 619S0310BL Viemäröintimatto, 10 jalkaa pituus, 3 jalkaa leveys, suorakaide, musta | CD3TNB 53AD67 619S0310BLViemärinreiätKumiMustaYmpyrä0.750 "halkaisijaKumi1 / 2 "Kyllä€370.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 514S4064OB Viemäröintimatto, 5 jalkaa pituus, 3 jalkaa leveä, suorakaide, musta oranssilla reunuksella
€245.32 / yksikkö