NOTRAX 490 Anti-väsymismatto 75 jalkaa Pituus x 4 jalkaa Leveys | AF9RBE 30RJ57

NOTRAX 490 Anti-Fatigue Matt 75 jalkaa pituus x 4 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AF9RBE Malli: 490Ristiviite: 30RJ57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,340.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylisieni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus75ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton ominaisuudetLiukastumista estävä, ergonominen
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliKumipäällyste
PintamateriaaliKumi
Paksuus9 / 16 "
Paino270 lb
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 137.25
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3918102000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVärieräPituusPainoLeveysHinta
NOTRAX 490 Väsymysmatto 3 jalkaa Pituus x 2 jalkaa Leveys Musta | AF9RAY 30RJ48 490Suljetun solun vinyylisieniMustaVäsymysmatto3ft.5 lb2ft.€105.00
NOTRAX 490 Väsymysmatto 5 jalkaa Pituus x 3 jalkaa Leveys Musta | AF9RAZ 30RJ49 490Suljetun solun vinyylisieniMustaVäsymysmatto5ft.14 lb3ft.€234.94
NOTRAX 490 Anti-väsymismatto 75 jalkaa Pituus x 4 jalkaa Leveys Blck | AF9RBA 30RJ52 490Suljetun solun vinyylisieniMustaVäsymystä estävä juoksija75ft.270 lb4ft.€4,069.10
NOTRAX 490 Väsymysmatto 3 jalkaa Pituus x 2 jalkaa Leveys | AF9RBB 30RJ53 490Suljetun solun vinyylisieniMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto3ft.5 lb2ft.€116.51
NOTRAX 490 Väsymysmatto 5 jalkaa Pituus x 3 jalkaa Leveys | AF9RBC 30RJ54 490Suljetun solun vinyylisieniMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto5ft.14 lb3ft.€268.71
NOTRAX 490 Väsymysmatto 75 jalkaa Pituus x 3 jalkaa Leveys | AF9RBD 30RJ56 490Suljetun solun vinyylisieniMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija75ft.203 lb3ft.€4,065.53
NOTRAX 490 Antifatigue Runner Musta keltainen reunus 2 jalkaa x 75 jalkaa AH2YGF 30RJ55 490Suljetun solun vinyylivaahtoMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija75ft.-2ft.€2,622.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 490 Anti-Fatigue Matt 75 jalkaa pituus x 4 jalkaa leveys
€4,340.66 / yksikkö