NOTRAX 490 Antifatigue Runner Musta keltainen reunus 2 jalkaa x 75 jalkaa AH2YGF 30RJ55

NOTRAX 490 Antifatigue Runner musta keltainen reuna 2 jalkaa x 75 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH2YGF Malli: 490Ristiviite: 30RJ55

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€40.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus75ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
PintamateriaaliKumi
Paksuus9 / 16 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.524
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVärieräPituusPainoLeveysHinta
NOTRAX 490 Väsymysmatto 3 jalkaa Pituus x 2 jalkaa Leveys Musta | AF9RAY 30RJ48 490Suljetun solun vinyylisieniMustaVäsymysmatto3ft.5 lb2ft.€40.62
NOTRAX 490 Väsymysmatto 5 jalkaa Pituus x 3 jalkaa Leveys Musta | AF9RAZ 30RJ49 490Suljetun solun vinyylisieniMustaVäsymysmatto5ft.14 lb3ft.€40.62
NOTRAX 490 Anti-väsymismatto 75 jalkaa Pituus x 4 jalkaa Leveys Blck | AF9RBA 30RJ52 490Suljetun solun vinyylisieniMustaVäsymystä estävä juoksija75ft.270 lb4ft.€40.62
NOTRAX 490 Väsymysmatto 3 jalkaa Pituus x 2 jalkaa Leveys | AF9RBB 30RJ53 490Suljetun solun vinyylisieniMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto3ft.5 lb2ft.€40.62
NOTRAX 490 Väsymysmatto 5 jalkaa Pituus x 3 jalkaa Leveys | AF9RBC 30RJ54 490Suljetun solun vinyylisieniMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto5ft.14 lb3ft.€40.62
NOTRAX 490 Väsymysmatto 75 jalkaa Pituus x 3 jalkaa Leveys | AF9RBD 30RJ56 490Suljetun solun vinyylisieniMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija75ft.203 lb3ft.€40.62
NOTRAX 490 Anti-väsymismatto 75 jalkaa Pituus x 4 jalkaa Leveys | AF9RBE 30RJ57 490Suljetun solun vinyylisieniMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija75ft.270 lb4ft.€40.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 490 Antifatigue Runner musta keltainen reuna 2 jalkaa x 75 jalkaa
€40.62 / yksikkö