Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 480S0023BL-RS Anti-väsymysmatto 2 x 3 jalkaa musta kumi | AE4PYV 5MDL9

NOTRAX 480S0023BL-RS Väsymistä estävä matto 2 x 3 jalkaa musta kumi

Varastossa
Tuote: AE4PYV Malli: 480S0023BL-RSRistiviite: 5MDL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-sieni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioKohokuvioitu kivi
MateriaaliKumi
PintamateriaaliSBR-kumi
Paksuus1 / 2 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.65
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
NOTRAX 480S0035BL-RS Anti-väsymysmatto 3 x 5 jalkaa musta kumi | AE4PYW 5MDN0 480S0035BL-RS5ft.3ft.€273.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 480S0023BL-RS Väsymistä estävä matto 2 x 3 jalkaa musta kumi
€110.51 / yksikkö