NOTRAX 480S0035BL-RS Anti-väsymysmatto 3 x 5 jalkaa musta kumi | AE4PYW 5MDN0

NOTRAX 480S0035BL-RS Väsymistä estävä matto 3 x 5 jalkaa musta kumi

Varastossa
Tuote: AE4PYW Malli: 480S0035BL-RSRistiviite: 5MDN0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-sieni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioKohokuvioitu kivi
MateriaaliKumi
PintamateriaaliSBR-kumi
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.57
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
NOTRAX 480S0023BL-RS Anti-väsymysmatto 2 x 3 jalkaa musta kumi | AE4PYV 5MDL9 480S0023BL-RS3ft.2ft.€110.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 480S0035BL-RS Väsymistä estävä matto 3 x 5 jalkaa musta kumi
€273.85 / yksikkö