NOTRAX 410S3330BY Antifatigue Runner, uurrettu, 3 jalkaa x 30 jalkaa, 3/8 tuumaa paksu, musta keltaisella reunalla | CT4FJD 45WL75

NOTRAX 410S3330BY Antifatigue Runner, uurrettu, 3 jalkaa x 30 jalkaa, 3/8 tuumaa paksu, musta keltaisella reunuksella

Varastossa
Tuote: CT4FJD Malli: 410S3330BYRistiviite: 45WL75

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€358.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTaustamateriaaliVäriPintamateriaaliPaksuusLeveysreunateräHinta
NOTRAX 778S0034CY Väsymystä estävä matto 3 x 4 jalkaa kirsikkapuu Pvc AE9VLE 6MRT9 778S0034CYPVCPVC-sieniKirsikkapuuVinyyli3 / 4 "3ft.viistettyVäsymysmatto€327.89
NOTRAX 778S0035CY Väsymystä estävä matto 3 x 5 jalkaa kirsikkapuu Pvc AE9VLF 6MRU0 778S0035CYPVCPVC-sieniKirsikkapuuVinyyli3 / 4 "3ft.viistettyVäsymysmatto€409.50
NOTRAX 778S0034OK Anti-väsymysmatto 3 x 4 jalkaa tammi puu PVC AE9VLH 6MRU2 778S0034OKPVCPVC-sieniTammeaVinyyli3 / 4 "3ft.viistettyVäsymysmatto€327.89
NOTRAX 778S0035OK Anti-väsymysmatto 3 x 5 jalkaa tammi puu PVC AE9VLJ 6MRU3 778S0035OKPVCPVC-sieniTammeaVinyyli3 / 4 "3ft.viistettyVäsymysmatto€409.50
NOTRAX 557S0033BL Väsymättömät matot 3 x 3 jalkaa, musta kumi | AE9VLL 6MRU5 557S0033BLKumiKumiMustaKumi3 / 4 "3ft.lukituksestaVäsymysmatto€136.41
NOTRAX 485S0023BL Antifatigue matto, 3 ft x 2 ft | CD2FRA 52ZY24 485S0023BL-Suljetun solun nitriilivaahtoMustaVinyyli9 / 16 "2ft.viistettyVäsymysmatto€119.66
NOTRAX 485S0023YB Väsymysmatto, 3 jalkaa x 2 jalkaa | CD2FRB 52ZY25 485S0023YB-Suljetun solun nitriilivaahtoMusta ja keltainen reunusVinyyli9 / 16 "2ft.viistettyVäsymysmatto€122.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 410S3330BY Antifatigue Runner, uurrettu, 3 jalkaa x 30 jalkaa, 3/8 tuumaa paksu, musta keltaisella reunuksella
€358.35 / yksikkö