NOTRAX 410S3312BL väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AD2TJJ 3U018

NOTRAX 410S3312BL Anti-fatigue Runner 3 jalkaa x 12 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AD2TJJ Malli: 410S3312BLRistiviite: 3U018

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus12ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviojoustin
MateriaaliPVC suljettu kennosieni
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMaton pintakuvioMateriaaliPaksuusLeveysHinta
NOTRAX 410R0372BL Väsymättömät matot, musta 60 x 6 jalkaa AB8JVK 25PJ23 410R0372BLMustaVäsymystä estävä juoksija60ft.AaltopahviVinyyli3 / 8 "6ft.€1,568.84
Tarjouspyyntö
NOTRAX 410S0523BL Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta | AD2UQR 3UGC4 410S0523BLMustaVäsymysmatto3ft.joustinPVC suljettu kennosieni5 / 8 "2ft.€51.28
NOTRAX 410S0523BY Väsymisvastusmatto 2 x 3 jalkaa musta keltaisella | AD2UQT 3UGC6 410S0523BYMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto3ft.joustinPVC suljettu kennosieni5 / 8 "2ft.€51.28
NOTRAX 410S0535BL Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta | AD2UQV 3UGD1 410S0535BLMustaVäsymysmatto5ft.joustinPVC suljettu kennosieni5 / 8 "3ft.€107.36
NOTRAX 410S0535BY Väsymisvastusmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta ja keltainen | AD2UQW 3UGD3 410S0535BYMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto5ft.joustinPVC suljettu kennosieni5 / 8 "3ft.€107.36
NOTRAX 410S5312BL väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AD2UQY 3UGD9 410S5312BLMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.joustinPVC suljettu kennosieni5 / 8 "3ft.€238.52
NOTRAX 410S3312BY väsymystä estävä juoksija 3 x 12 jalkaa musta, keltainen | AD8PVF 4LNH3 410S3312BYMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija12ft.joustinPVC suljettu kennosieni3 / 8 "3ft.€173.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 410S3312BL Anti-fatigue Runner 3 jalkaa x 12 jalkaa musta
€199.95 / yksikkö