Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 410S0523BL Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta | AD2UQR 3UGC4

NOTRAX 410S0523BL Anti-fatigue matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AD2UQR Malli: 410S0523BLRistiviite: 3UGC4
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
€51.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuviojoustin
MateriaaliPVC suljettu kennosieni
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus5 / 8 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMaton pintakuvioMateriaaliPaksuusLeveysHinta
NOTRAX 410R0372BL Väsymättömät matot, musta 60 x 6 jalkaa AB8JVK 25PJ23 410R0372BLMustaVäsymystä estävä juoksija60ft.AaltopahviVinyyli3 / 8 "6ft.€1,568.84
Tarjouspyyntö
NOTRAX 410S3312BL väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AD2TJJ 3U018 410S3312BLMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.joustinPVC suljettu kennosieni3 / 8 "3ft.€199.95
NOTRAX 410S0523BY Väsymisvastusmatto 2 x 3 jalkaa musta keltaisella | AD2UQT 3UGC6 410S0523BYMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto3ft.joustinPVC suljettu kennosieni5 / 8 "2ft.€51.28
NOTRAX 410S0535BL Anti-väsymysmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta | AD2UQV 3UGD1 410S0535BLMustaVäsymysmatto5ft.joustinPVC suljettu kennosieni5 / 8 "3ft.€107.36
NOTRAX 410S0535BY Väsymisvastusmatto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta ja keltainen | AD2UQW 3UGD3 410S0535BYMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto5ft.joustinPVC suljettu kennosieni5 / 8 "3ft.€107.36
NOTRAX 410S5312BL väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AD2UQY 3UGD9 410S5312BLMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.joustinPVC suljettu kennosieni5 / 8 "3ft.€238.52
NOTRAX 410S3312BY väsymystä estävä juoksija 3 x 12 jalkaa musta, keltainen | AD8PVF 4LNH3 410S3312BYMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija12ft.joustinPVC suljettu kennosieni3 / 8 "3ft.€173.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 410S0523BL Anti-fatigue matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta
€51.28 / yksikkö