NOTRAX 406R0036BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 91 cm x 18.3 m Koko | AF3RCR 8CF40

NOTRAX 406R0036BY Kuivan alueen matto, musta/keltainen, 91 cm x 18.3 m koko

Varastossa
Tuote: AF3RCR Malli: 406R0036BYRistiviite: 8CF40

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,432.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus60ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioLeveä kylkiluu
MateriaaliPVC-sieni
Koko91 cm x 18.3 m
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi39181090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKokoLeveysHinta
NOTRAX 406S0035BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 91 cm x 150 cm Koko | AD2WJT 3VFL8 406S0035BYMusta ja keltainen reunus5ft.-3ft.€122.50
NOTRAX 406R0048BY Kuiva-aluematto, musta/keltainen, 122 cm x 18.3 m Koko | AF4CXM 8RHT1 406R0048BYMusta ja keltainen reunus60ft.-4ft.€1,849.06
NOTRAX 406S0035GY Kuiva -alue Matta, Harmaa, 91 cm x 150 cm Koko | CF4JAR 406S0035GYHarmaa-91 cm x 150 cm-€85.78
Tarjouspyyntö
NOTRAX 406R0036GY Kuiva -alue Matta, harmaa, 91 cm x 18.3 m Koko | CF4JAT 406R0036GYHarmaa-91 cm x 18.3 m-€1,007.16
Tarjouspyyntö
NOTRAX 406C0036GY Kuiva -alueen matta, harmaa, 91 cm lineaarimittarin koko | CF4JAU 406C0036GYHarmaa-91 cm / metrimitta-€64.78
Tarjouspyyntö
NOTRAX 406C0036BY Kuiva -alueen mattapinta, musta/keltainen, 91 cm lineaarimittarin koko | CF4JAV 406C0036BYMusta / keltainen-91 cm / metrimitta-€70.41
Tarjouspyyntö
NOTRAX 406R0024BY Kuiva -alue Matta, musta/keltainen, 60 cm x 18.3 m Koko | CF4JAW 406R0024BYMusta / keltainen-60 cm x 18.3 m-€729.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 406R0036BY Kuivan alueen matto, musta/keltainen, 91 cm x 18.3 m koko
€1,432.16 / yksikkö