Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 194STS35RB -turvallisuuslogon sisäänkäynti matto musta 3 x 5 jalkaa | AE4PXD 5MDG0

NOTRAX 194STS35RB Turvalogo Sisäänkäyntimatto musta 3 x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4PXD Malli: 194STS35RBRistiviite: 5MDG0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuslogo Sisäänkäynti Mat
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioLeikkaa kasa
Maton kudontaLeikkaa kasa
MateriaaliNylon
PintamateriaaliNylon
Paksuus5 / 16 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
NOTRAX 194STS46RB -turvallisuuslogon sisäänkäynti matto musta 4 x 6 jalkaa | AE4PXE 5MDG1 194STS46RBMusta6"4ft.€652.42
NOTRAX 194SSH35GB Turvalogon sisäänkäyntimatto musta 3 x 5 jalkaa | AE4PXF 5MDG2 194SSH35 GtMusta5ft.3ft.€411.55
NOTRAX 194SSH46GB -turvallisuuslogon sisäänkäynti matto musta 4 x 6 jalkaa | AE4PXG 5MDG3 194SSH46 GtMusta6"4ft.€652.42
NOTRAX 194SWS35RB Turvallisuuslogo Sisäänkäyntimatto Musta 3 x 5 jalkaa | AE4PXH 5MDG4 194SWS35RBMusta5ft.3ft.€359.99
NOTRAX 194SWS46RB -turvallisuuslogon sisäänkäynti matto musta 4 x 6 jalkaa AE4PXJ 5MDG5 194SWS46RBMusta6"4ft.€512.82
NOTRAX 194SH35CHG Turvallisuuslogo Sisäänkäyntimatto Tummanharmaa 3 x 5 jalkaa | AE4PXK 5MDG6 194SH35CHGTumman harmaa5ft.3ft.€365.11
NOTRAX 194SH46CHG -turvallisuuslogon sisäänkäynti matto tummanharmaa 4 x 6 jalkaa AE4PXL 5MDG7 194SH46CHGTumman harmaa6"4ft.€555.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 194STS35RB Turvalogo Sisäänkäyntimatto musta 3 x 5 jalkaa
€318.61 / yksikkö