NOTRAX 194SFL46BB Turvalogo Sisäänkäyntimatto musta 4 x 6 jalkaa | AE4PXU 5MDH9

NOTRAX 194SFL46BB Turvalogo Sisäänkäyntimatto musta 4 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4PXU Malli: 194SFL46BBRistiviite: 5MDH9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€566.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuslogo Sisäänkäynti Mat
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioLeikkaa kasa
Maton kudontaLeikkaa kasa
MateriaaliNylon
PintamateriaaliNylon
Paksuus5 / 16 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.6175
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
NOTRAX 194STS35RB -turvallisuuslogon sisäänkäynti matto musta 3 x 5 jalkaa | AE4PXD 5MDG0 194STS35RBMusta5ft.3ft.€318.61
NOTRAX 194STS46RB -turvallisuuslogon sisäänkäynti matto musta 4 x 6 jalkaa | AE4PXE 5MDG1 194STS46RBMusta6"4ft.€652.42
NOTRAX 194SSH35GB Turvalogon sisäänkäyntimatto musta 3 x 5 jalkaa | AE4PXF 5MDG2 194SSH35 GtMusta5ft.3ft.€411.55
NOTRAX 194SSH46GB -turvallisuuslogon sisäänkäynti matto musta 4 x 6 jalkaa | AE4PXG 5MDG3 194SSH46 GtMusta6"4ft.€652.42
NOTRAX 194SWS35RB Turvallisuuslogo Sisäänkäyntimatto Musta 3 x 5 jalkaa | AE4PXH 5MDG4 194SWS35RBMusta5ft.3ft.€359.99
NOTRAX 194SWS46RB -turvallisuuslogon sisäänkäynti matto musta 4 x 6 jalkaa AE4PXJ 5MDG5 194SWS46RBMusta6"4ft.€512.82
NOTRAX 194SH35CHG Turvallisuuslogo Sisäänkäyntimatto Tummanharmaa 3 x 5 jalkaa | AE4PXK 5MDG6 194SH35CHGTumman harmaa5ft.3ft.€365.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 194SFL46BB Turvalogo Sisäänkäyntimatto musta 4 x 6 jalkaa
€566.32 / yksikkö