Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 168S0023CH Entry Mat timanttihiili 2 jalkaa x 3 jalkaa | AF8FJA 25PN85

NOTRAX 168S0023CH Entry Matt Diamond Charcoal 2 jalkaa x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF8FJA Malli: 168S0023CHRistiviite: 25PN85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioKasvatettu timantti
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliTuftattu polypropeeni
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi5703300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 168S0023GN Sisäänkäynti Matto Timanttimetsästäjä Vihreä 2 jalkaa x 3 jalkaa | AF8FJB 25PN86 168S0023GNHunter GreenKokolattiamatto3ft.2ft.€57.86
NOTRAX 168S0034BR Sisäänkäyntimatto Timantti Ruskea 3 jalkaa x 4 jalkaa | AF8FJC 25PN89 168S0034BRRuskeaKokolattiamatto4ft.3ft.€158.80
NOTRAX 168S0034BU Lähtömatto Timanttisininen 3 jalkaa x 4 jalkaa | AF8FJD 25PN90 168S0034BUSlate BlueKokolattiamatto4ft.3ft.€107.70
NOTRAX 168S0034CH Merkintämatto Timanttihiili 3 jalkaa x 4 jalkaa | AF8FJE 25PN91 168S0034CHPuuhiiliKokolattiamatto4ft.3ft.€107.70
NOTRAX 168S0035CH Entry Mat timanttihiili 3 jalkaa x 5 jalkaa | AF8FJF 25PN97 168S0035CHPuuhiiliKokolattiamatto5ft.3ft.€134.64
NOTRAX 168S0046BR Entry Mat Diamond Brown 4 jalkaa x 6 jalkaa AF8FJG 25PP02 168S0046BRRuskeaKokolattiamatto6"4ft.€318.23
NOTRAX 168S0046BU Lähtömatto Timanttisininen 4 jalkaa x 6 jalkaa | AF8FJH 25PP03 168S0046BUSlate BlueKokolattiamatto6"4ft.€318.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 168S0023CH Entry Matt Diamond Charcoal 2 jalkaa x 3 jalkaa
€56.70 / yksikkö