NOTRAX 168S0034BR Sisäänkäyntimatto Timantti Ruskea 3 jalkaa x 4 jalkaa | AF8FJC 25PN89

NOTRAX 168S0034BR Sisääntulomatto Diamond Brown 3 jalkaa x 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF8FJC Malli: 168S0034BRRistiviite: 25PN89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€158.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriRuskea
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus4ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioKasvatettu timantti
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliTuftattu polypropeeni
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.81
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)98.09
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5703300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 168S0023CH Entry Mat timanttihiili 2 jalkaa x 3 jalkaa | AF8FJA 25PN85 168S0023CHPuuhiiliKokolattiamatto3ft.2ft.€56.70
NOTRAX 168S0023GN Sisäänkäynti Matto Timanttimetsästäjä Vihreä 2 jalkaa x 3 jalkaa | AF8FJB 25PN86 168S0023GNHunter GreenKokolattiamatto3ft.2ft.€57.86
NOTRAX 168S0034BU Lähtömatto Timanttisininen 3 jalkaa x 4 jalkaa | AF8FJD 25PN90 168S0034BUSlate BlueKokolattiamatto4ft.3ft.€107.70
NOTRAX 168S0034CH Merkintämatto Timanttihiili 3 jalkaa x 4 jalkaa | AF8FJE 25PN91 168S0034CHPuuhiiliKokolattiamatto4ft.3ft.€107.70
NOTRAX 168S0035CH Entry Mat timanttihiili 3 jalkaa x 5 jalkaa | AF8FJF 25PN97 168S0035CHPuuhiiliKokolattiamatto5ft.3ft.€134.64
NOTRAX 168S0046BR Entry Mat Diamond Brown 4 jalkaa x 6 jalkaa AF8FJG 25PP02 168S0046BRRuskeaKokolattiamatto6"4ft.€318.23
NOTRAX 168S0046BU Lähtömatto Timanttisininen 4 jalkaa x 6 jalkaa | AF8FJH 25PP03 168S0046BUSlate BlueKokolattiamatto6"4ft.€318.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 168S0034BR Sisääntulomatto Diamond Brown 3 jalkaa x 4 jalkaa
€158.80 / yksikkö