NOTRAX 166S0035BD Kokolattiamatto Burgundy 3 x 5 jalkaa | AD7BEL 4DB89

NOTRAX 166S0035BD Kokolattiamatto Burgundy 3 x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7BEL Malli: 166S0035BDRistiviite: 4DB89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriBourgogne
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioHöpöttää
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliDecalon (R)
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.62
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi5703308030
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
NOTRAX 166S0035HG Kokolattiamatto Hunter Green 3 x 5 jalkaa | AD7BEK 4DB88 166S0035HGHunter Green5ft.3ft.€111.56
NOTRAX 166S0046BD Mattoinen sisäänkäyntimatto viininpunainen 4 x 6 jalkaa | AD7BEQ 4DB93 166S0046BDBourgogne6"4ft.€182.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 166S0035BD Kokolattiamatto Burgundy 3 x 5 jalkaa
€116.04 / yksikkö