NOTRAX 166S0035HG Kokolattiamatto Hunter Green 3 x 5 jalkaa | AD7BEK 4DB88

NOTRAX 166S0035HG kokolattiamatto Hunter Green 3 x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7BEK Malli: 166S0035HGRistiviite: 4DB88

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€111.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriHunter Green
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioHöpöttää
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliDecalon (R)
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
NOTRAX 166S0035BD Kokolattiamatto Burgundy 3 x 5 jalkaa | AD7BEL 4DB89 166S0035BDBourgogne5ft.3ft.€116.04
NOTRAX 166S0046BD Mattoinen sisäänkäyntimatto viininpunainen 4 x 6 jalkaa | AD7BEQ 4DB93 166S0046BDBourgogne6"4ft.€182.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 166S0035HG kokolattiamatto Hunter Green 3 x 5 jalkaa
€111.56 / yksikkö