NOTRAX 130S0046BU Kokolattiamatto Sininen 4 x 6 jalkaa AD3NLN 40K215

NOTRAX 130S0046BU Kokolattiamatto, sininen 4 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3NLN Malli: 130S0046BURistiviite: 40K215

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
Värisininen
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTuftattu leikattu kasa
Maton kudontaLeikkaa kasa
MateriaaliDecalon (R) -kuitu
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus5 / 16 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.83
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi5703300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 130S0023CH Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto hiilen 2 x 3 jalkaa AD2UNR 3UFP5 130S0023CHPuuhiiliKokolattiamatto3ft.2ft.€45.49
NOTRAX 130S0036CH kokolattiamatto, 3 x 6 jalkaa AD2UNW 3UFT1 130S0036CHPuuhiiliKokolattiamatto6"3ft.€131.54
NOTRAX 130C0048BU60 kokolattiamatto sininen 4 x 60 jalkaa | AD3NLD 40K195 130C0048BU60sininenKokolattiamatto60ft.4ft.€1,262.10
NOTRAX 130S0034CH kokolattiamatto sisäänkäynnin matto puuhiili 3 x 4 jalkaa AD3NLH 40K209 130S0034CHPuuhiiliKokolattiamatto4ft.3ft.€90.33
NOTRAX 130S0034RB Kokolattiamatto Punainen / musta 3 x 4 jalkaa AD3NLK 40K212 130S0034RBPunainen / MustaKokolattiamatto4ft.3ft.€90.33
NOTRAX 130S0035BU Kokolattiamatto Sininen 3 x 5 jalkaa | AD3NLL 40K213 130S0035BUsininenKokolattiamatto5ft.3ft.€122.92
NOTRAX 130S0310CH kokolattiamatto, 3 x 10 jalkaa AD3NLU 40K220 130S0310CHPuuhiiliKokolattiamatto10ft.3ft.€228.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 130S0046BU Kokolattiamatto, sininen 4 x 6 jalkaa
€161.12 / yksikkö