Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS IG2182I -runko, kaksipuolinen, eristetty maadoitus, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, norsunluu | AF7LFM 21VL16

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2182I pistoke, kaksipuolinen, eristetty maadoitus, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, norsunluu

Varastossa
Tuote: AF7LFM Malli: IG2182IRistiviite: 21VL16

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstia eristetyllä maalla
Ampeeria20
VäriNorsunluu
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
VelvollisuusErittäin raskas
LuokkaSairaala
Korkeus1.03 "
HP1
IP-luokitus20
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-kokoonpano5-20R
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
Leveys1.36 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536698000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty maa, sileä maadoitus, StyleLine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaVäriPituusMateriaaliMaks. HPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2340 Yhden huuhtelun astia, 20A, 480VAC, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, eristetty maa | AC3ZFQ 2XTF3 IG2340320Oranssi3.28 "Nylon5L8-20R8-20R€79.76
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS IG2420 Yhden huuhtelun astia, 20A, 3-vaiheinen, 250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC3ZFR 2XTF4 IG2420320Oranssi3.28 "Nylon3L15-20R15-20R€94.01
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS IG2510 Yhden huuhtelun astia, 20A, 3-vaiheinen, 120 / 208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus | AC3ZFT 2XTF5 IG2510220Oranssi3.28 "Nylon2L21-20R21-20R€107.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2710 -huuhtelusäiliö, 30A, 125 / 250V, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC3ZFU 2XTF6 IG2710230Oranssi3.28 "Nylon2L14-30RL14-30R€148.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2720 -huuhtelusäiliö, 30A, 3-vaiheinen, Delta, 250 VAC, 3-napainen, 4-johtiminen maadoitus | AC3ZFV 2XTF7 IG2720330Oranssi3.28 "Nylon3L15-30RL15-30R€147.21
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS IG4550A Duplex-vastaanotin, 15A, 250V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AD7ARL 4D319 IG4550A1.515Oranssi3.29 "kestomuovi1.5L6-15RL6-15R€81.72
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS IG2310 Yhden huuhteluastia, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus | AE7LHF 5Z900 IG2310120Oranssi3.28 "Nylon1L5-20R5-20R€73.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2182I pistoke, kaksipuolinen, eristetty maadoitus, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, norsunluu
€85.31 / yksikkö