Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR ZLC.010032212.PL.DAR.GR050 Threaded Stud Plain 10-32X2-1/2, 50PK | AA2LPH 10P848

APPROVED VENDOR ZLC.010032212.PL.DAR.GR050 Kierretappi 10-32X2-1/2, 50PK

Varastossa
Tuote: AA2LPH Malli: ZLC.010032212.PL.DAR.GR050Ristiviite: 10P848

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Min. Vetolujuus60,000 psi
Kokonaispituus2.5 "
Rockwellin kovuusB85 - B97
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko10-32
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR ZLC.010032212.PL.DAR.GR050 Kierretappi 10-32X2-1/2, 50PK
€83.91 /pakkaus