Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66623399160 läppälevy 7 tuumaa x 40 karkeus 7/8 | AB7RRZ 23Z541

NORTON ABRASIVES 66623399160 Läppälevy 7 tuumaa x 40 karkeus 7/8

Varastossa
Tuote: AB7RRZ Malli: 66623399160Ristiviite: 23Z541

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppälevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliMuovi
TaustapainoY
Levy Dia.7"
Levyn tyyppiTyyppi 27
LuokkaKarkea
sisu40
Maks. Kierrosluku8600
Asennuskoko7 / 8 "
Levyn tyyppiTyyppi 27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuAsennuskokoHinta
NORTON ABRASIVES 66623399156 Läppälevy 7 tuumaa x 40 karkeus 5/8-11 | AB7RRJ 23Z527 66623399156405 / 8-11€28.47
NORTON ABRASIVES 66623399157 Läppälevy 7 tuumaa x 60 karkea 5 / 8-11 | AB7RRK 23Z528 66623399157605 / 8-11€28.47
NORTON ABRASIVES 66623399161 läppälevy 7 tuumaa x 60 karkeus 7/8 | AB7RTA 23Z542 66623399161607 / 8 "€28.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399160 Läppälevy 7 tuumaa x 40 karkeus 7/8
€28.26 / yksikkö