Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON-HIHNASTO 66623374823 Lukittava hiomalaikka Alumiinioksidi 4-1/2 tuumaa Vf Tp | AE7NNF 5ZR33

NORTON ABRASIVES 66623374823 Hiontalevyn lukitseminen 4-1 / 2 tuuman Vf Tp

Varastossa
Tuote: AE7NNF Malli: 66623374823Ristiviite: 5ZR33

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€8.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTP
LiitetyyppiSnap-On / Off
VäriRuskea
Levy Dia.4.5 "
LuokkaErittäin hieno
Maks. Kierrosluku12,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHioma-aineLiitetyyppiVäriLevy Dia.LuokkasisueräPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66623374818 Lukittava hiomalevy alumiinioksidi 5 tuuman karkea Tp | AE3UUU 5GC55 6662337481812,000AlumiinioksidiSnap-On / OffRuskea5"Karkea-Hiontalevyn lukitseminen1€11.94
NORTON ABRASIVES 66623374819 Hiontalevyn lukitus 5 tuuman Med Tp | AE3UUV 5GC56 6662337481912,000AlumiinioksidiSnap-On / OffRuskea5"Keskikokoinen-Hiontalevyn lukitseminen1€10.79
NORTON ABRASIVES 66261010447 Lukituslevy Alumiinioksidi 4-1 / 2 tuuman karkea Tp | AE7NND 5ZR31 6626101044712,000AlumiinioksidiSnap-On / OffRuskea4.5 "Karkea-Hiontalevyn lukitseminen1€8.94
NORTON ABRASIVES 66261010448 Lukituslevy Alumiinioksidi 4-1 / 2 tuumaa Med Tp | AE7NNE 5ZR32 6626101044812,000AlumiinioksidiSnap-On / OffRuskea4.5 "Keskikokoinen-Hiontalevyn lukitseminen1€8.94
NORTON ABRASIVES 66623340033 Lukittava hiontalevy Medium 1 tuuma Pk 50 | AF8KVU 26ZK64 6662334003340,000AlumiinioksidiSnap-On / OffKastanjanruskea1"Keskikokoinen150Hiontalevyn lukitseminen50€73.15
NORTON ABRASIVES 66254498593 Lukittava hiomalaikka karkea 2 tuumaa Pk 50 | AF8KVW 26ZK73 6625449859330,000AlumiinioksidiSnap-On / OffRuskea2"Karkea80Hiontalevyn lukitseminen50€108.45
NORTON ABRASIVES 66623340080 Hiontalevyn lukitus hieno 3 tuuman kpl 25 | AF8KWL 26ZK81 6662334008020,000AlumiinioksidiSnap-On / OffVihreä3"Loppu220Hiontalevyn lukitseminen25€116.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623374823 Hiontalevyn lukitseminen 4-1 / 2 tuuman Vf Tp
€8.94 / yksikkö