ADVANCE TABCO CDR-5-maustepidike, työtaso, kannettava, 36-3/4 X 13-5/16 X 16 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7QDN Malli: CDR-5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€707.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMausteen haltija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)93.35
Laivan leveys (cm)35.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO CDR-5-maustepidike, työtaso, kannettava, 36-3/4 X 13-5/16 X 16 tuuman koko
€707.03 / yksikkö