Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4WZY7 katkaisuterä, nopea terä, 5 prosentin koboltti 1/8 tuumaa 6 | AE2ERT

WESTWARD 4WZY7 leikkausterä nopea teräs, jossa on 5 prosenttia kobolttia 1/8 tuumaa 6

Varastossa
Tuote: AE2ERT Malli: 4WZY7

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisuterä
Kulma15 astetta
MateriaaliNopea teräs 5 prosentin koboltilla
Kokonaispituus6"
Varren korkeus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8208100060
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 4WZY6 katkaisuterä, nopea teräs, 5% kobolttia 1/8 tuumaa 6 | AE2ERR 4WZY6€9.65

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4WZY7 leikkausterä nopea teräs, jossa on 5 prosenttia kobolttia 1/8 tuumaa 6
€29.23 / yksikkö