Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66254498593 Lukittava hiomalaikka karkea 2 tuumaa Pk 50 | AF8KVW 26ZK73

NORTON ABRASIVES 66254498593 Lukittava hiomalaikka Karkea 2 tuumaa Pk 50

Varastossa
Tuote: AF8KVW Malli: 66254498593Ristiviite: 26ZK73

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTP
LiitetyyppiSnap-On / Off
TaustamateriaaliPolyesterikangas
VäriRuskea
Levy Dia.2"
LuokkaKarkea
sisu80
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHioma-aineLiitetyyppiVäriLevy Dia.LuokkasisueräPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66623374818 Lukittava hiomalevy alumiinioksidi 5 tuuman karkea Tp | AE3UUU 5GC55 6662337481812,000AlumiinioksidiSnap-On / OffRuskea5"Karkea-Hiontalevyn lukitseminen1€11.94
NORTON ABRASIVES 66623374819 Hiontalevyn lukitus 5 tuuman Med Tp | AE3UUV 5GC56 6662337481912,000AlumiinioksidiSnap-On / OffRuskea5"Keskikokoinen-Hiontalevyn lukitseminen1€10.79
NORTON ABRASIVES 66261010447 Lukituslevy Alumiinioksidi 4-1 / 2 tuuman karkea Tp | AE7NND 5ZR31 6626101044712,000AlumiinioksidiSnap-On / OffRuskea4.5 "Karkea-Hiontalevyn lukitseminen1€8.94
NORTON ABRASIVES 66261010448 Lukituslevy Alumiinioksidi 4-1 / 2 tuumaa Med Tp | AE7NNE 5ZR32 6626101044812,000AlumiinioksidiSnap-On / OffRuskea4.5 "Keskikokoinen-Hiontalevyn lukitseminen1€8.94
NORTON-HIHNASTO 66623374823 Lukittava hiomalaikka Alumiinioksidi 4-1/2 tuumaa Vf Tp | AE7NNF 5ZR33 6662337482312,000AlumiinioksidiSnap-On / OffRuskea4.5 "Erittäin hieno-Hiontalevyn lukitseminen1€8.94
NORTON ABRASIVES 66623340033 Lukittava hiontalevy Medium 1 tuuma Pk 50 | AF8KVU 26ZK64 6662334003340,000AlumiinioksidiSnap-On / OffKastanjanruskea1"Keskikokoinen150Hiontalevyn lukitseminen50€73.15
NORTON ABRASIVES 66623340080 Hiontalevyn lukitus hieno 3 tuuman kpl 25 | AF8KWL 26ZK81 6662334008020,000AlumiinioksidiSnap-On / OffVihreä3"Loppu220Hiontalevyn lukitseminen25€116.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254498593 Lukittava hiomalaikka Karkea 2 tuumaa Pk 50
€108.45 /pakkaus