Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66623333688 Hiomanauha 2 tuuman leveys x 18-15 / 16 tuumaa Pituus alumiinioksidi PK12 | AF8LYA 28CN14

NORTON ABRASIVES 66623333688 Hiomahihna 2 tuumaa leveys x 18-15/16 tuumaa pituus alumiinioksidi PK12

Varastossa
Tuote: AF8LYA Malli: 66623333688Ristiviite: 28CN14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€504.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
Värisininen
LuokkaErittäin hieno
sisu360
Pituus18 15 / 16 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66623333649 Hiomanauha 2 tuuman leveys x 18-15 / 16 tuumaa Pituus alumiinioksidi PK12 | AF8LXY 28CN12 66623333649VihreäLoppu22012€504.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623333688 Hiomahihna 2 tuumaa leveys x 18-15/16 tuumaa pituus alumiinioksidi PK12
€504.54 /pakkaus