Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66623333628 Hiomanauha 2-3/4 tuuman leveys x 15-1 / 2 tuuman pituus alumiinioksidi PK10 | AF8LYC 28CN46

NORTON ABRASIVES 66623333628 Hiomanauha 2-3 / 4 tuuman leveys x 15-1 / 2 tuumaa Pituus alumiinioksidi PK10

Varastossa
Tuote: AF8LYC Malli: 66623333628Ristiviite: 28CN46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€445.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriRuskea
LuokkaKarkea
sisu80
Pituus15.5 "
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)35.81
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66623333694 Hiomanauha 2-3 / 4 tuumaa Leveys x 15-1 / 2 tuumaa Pituus alumiinioksidi PK10 | AF8LYF 28CN49 66623333694sininenErittäin hieno36010€445.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623333628 Hiomanauha 2-3 / 4 tuuman leveys x 15-1 / 2 tuumaa Pituus alumiinioksidi PK10
€445.87 /pakkaus