Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261131464 Psa-levyrulla, ei reikää 5 tuumaa P80g Alo | AD8PMD 4LL93

NORTON ABRASIVES 66261131464 Psa-levyrulla ei reikää 5 tuumaa P80g Alo

Varastossa
Tuote: AD8PMD Malli: 66261131464Ristiviite: 4LL93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikkarulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinen
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoB
VäriSamppanja
Levy Dia.5"
Levyt per rulla100
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4LL93 on 11L410: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHioma-aineHioma-tyyppiTyhjiöreiän suunnitteluTaustapainoVäriLevy Dia.LuokkaPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261131463 Psa-laakerirulla ei reikää 5 tuumaa P100g Alo | AD8PMC 4LL92 66261131463PSA-hiomalaikkarullaAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinenEi reikääBSamppanja5"Keskikokoinen1€95.03
NORTON ABRASIVES 66261131480 Psa-laakerirulla ei reikää 6 tuumaa P100g Alo | AD8PPE 4LM03 66261131480PSA-hiomalaikkarullaAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinenEi reikääBSamppanja6"Keskikokoinen1€123.85
NORTON ABRASIVES 66261131481 Psa-laakerirulla ei reikää 6 tuumaa P80g Alo | AD8PPF 4LM04 66261131481PSA-hiomalaikkarullaAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinenEi reikääBSamppanja6"Keskikokoinen1€131.17
NORTON ABRASIVES 66261131497 Psa levyrulla 5 reikää 5 tuumaa P100g Alo | AE3VBX 5GD09 66261131497PSA-hiomalaikkarullaAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinen5-reikäBSamppanja5"Keskikokoinen1€93.62
NORTON -HIHNASTO 66261131498 Psa -levyrulla 5 -reikäinen 5 tuumaa P80g Alo | AE3VBY 5GD10 66261131498PSA-hiomalaikkarullaAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinen5-reikäBSamppanja5"Keskikokoinen1€100.07
NORTON ABRASIVES 66261131514 Psa kiekkorulla 6 reikää 6 tuumaa P100g Alo | AE3VCG 5GD20 66261131514PSA-hiomalaikkarullaAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinen6-reikäBSamppanja6"Keskikokoinen1€135.65
NORTON ABRASIVES 66261131515 Psa-lautasrulla 6 reikää 6 tuumaa P80g Alo | AE3VCH 5GD21 66261131515PSA-hiomalaikkarullaAlumiinioksidiAvoin takki, vesipohjainen stearaatti, lateksikylläinen6-reikäBSamppanja6"Keskikokoinen1€144.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261131464 Psa-levyrulla ei reikää 5 tuumaa P80g Alo
€95.03 / yksikkö