Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON -HIUKKAASUT 66261126335 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa, 220 g alumiinioksidia - 50 kpl: n pakkaus | AB2AZA 1KUL1

NORTON ABRASIVES 66261126335 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 220 G alumiinioksidia - 50 pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2AZA Malli: 66261126335Ristiviite: 1KUL1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoJ
VäriRuskea
LuokkaErittäin hieno
sisu220
Pituus11 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustamateriaaliTaustapainoVärisisuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261100940 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P180 G Sc - 25 kpl: n pakkaus | AB2AYQ 1KUH9 66261100940PiikarbidiVedenpitävä paperiCHarmaaP18025€178.03
NORTON ABRASIVES 66261100935 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P220 G Sc - 25 kpl: n pakkaus | AB2AYU 1KUK3 66261100935PiikarbidiVedenpitävä paperiCHarmaaP22025€178.97
NORTON ABRASIVES 66261126336 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 180 G: n alumiinioksidia - 50 kpl: n pakkaus | AB2AYZ 1KUK9 66261126336AlumiinioksidiKangasJRuskea18050€148.65
NORTON ABRASIVES 66261126334 Hiomalevy 11 x 9 tuumaa 240 G alumiinioksidia - 50 kpl pakkaus | AB2AZB 1KUL2 66261126334AlumiinioksidiKangasJRuskea24050€128.40
NORTON ABRASIVES 66261101488 Hiomapaperi 11 x 9 tuuman 220 G granaatti - 100 kpl pakkaus | AB2AZN 1KUN4 66261101488GranaattiPaperiAOranssi220100€132.62
NORTON ABRASIVES 66261101489 Hiomapaperi 11 x 9 tuuman 180 G granaatti - 100 kpl pakkaus | AB2AZU 1KUR2 66261101489GranaattiPaperiAOranssi180100€128.95
NORTON ABRASIVES 66261131630 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa P180 G alumiinioksidia - 100 kpl: n pakkaus | AB2AZZ 1KUR8 66261131630AlumiinioksidiLateksilla kyllästetty paperiBRuskeaP180100€170.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261126335 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 220 G alumiinioksidia - 50 pakkaus
€132.20 /pakkaus