Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261058877 Yksittäispyörä 3 tuuman halkaisija x 1/4 Lx1 / 4 Ao Vfn | AD7LBF 4F795

NORTON ABRASIVES 66261058877 Yksikköpyörä 3 tuuman halkaisija x 1/4 Wx1/4 Ao Vfn

Varastossa
Tuote: AD7LBF Malli: 66261058877Ristiviite: 4F795

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksittäinen pyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
TiheysKeskikokoinen (5)
Halkaisija3"
LuokkaErittäin hieno
Maks. Kierrosluku18,000
Asennuskoko1 / 4 "
AsennustyyppiArbor Hole
TyyliSilmienpoisto ja viimeistely
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6804221000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräMaks. KierroslukuLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 66261052200 Yksittäispyörä 2 tuuman halkaisija x 1/4 Lx1 / 4 Ao Vfn | AB9GMC 2D453 662610522002"Yksittäinen pyörä20,0001 / 4 "€8.69
NORTON ABRASIVES 66261058881 Yksittäispyörä 3 tuuman halkaisija x 3/4 Lx1 / 4 Ao Vfn | AB9GNM 2D510 662610588813"Yksittäinen pyörä18,0003 / 4 "€24.81
NORTON ABRASIVES 66261015419 Unitized Wheel, 1/4 tuuman leveys, TR-asennuskoko, alumiinioksidi, hieno | CJ3RLX 1HXL6 66261015419-Yksittäinen pyörä--€18.82
NORTON ABRASIVES 66261058854 Unitized Wheel, 1/4 tuuman leveys, 1/4 tuuman asennuskoko, piikarbidi, erittäin hieno | CJ3RMA 2D509 66261058854-Yksittäinen pyörä--€15.57
NORTON ABRASIVES 66261058859 Unitized Wheel, 1/2 tuuman leveys, 1/4 tuuman asennuskoko, piikarbidi, erittäin hieno | CJ3RMB 6A463 66261058859-Yksittäinen pyörä--€14.82
NORTON ABRASIVES 66261058782 Unitized Wheel, 1/2 tuuman leveys, 1/4 tuuman asennuskoko, piikarbidi, erittäin hieno | CJ3RMC 6A462 66261058782-Yksittäinen pyörä--€14.16
NORTON ABRASIVES 66261015565 Unitized Wheel, 1/4 tuuman leveys, 1/4 tuuman asennuskoko, alumiinioksidi, hieno | CJ3RMF 1HWL9 66261015565-Yksittäinen pyörä--€15.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261058877 Yksikköpyörä 3 tuuman halkaisija x 1/4 Wx1/4 Ao Vfn
€14.78 / yksikkö