Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261052200 Yksittäispyörä 2 tuuman halkaisija x 1/4 Lx1 / 4 Ao Vfn | AB9GMC 2D453

NORTON ABRASIVES 66261052200 Yksikköpyörä 2 tuuman halkaisija x 1/4 Wx1/4 Ao Vfn

Varastossa
Tuote: AB9GMC Malli: 66261052200Ristiviite: 2D453

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksittäinen pyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
TiheysKeskikokoinen (5)
Halkaisija2"
LuokkaErittäin hieno
Maks. Kierrosluku20,000
Asennuskoko1 / 4 "
AsennustyyppiArbor Hole
TyyliSilmienpoisto ja viimeistely
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi6804221000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräMaks. KierroslukuLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 66261058881 Yksittäispyörä 3 tuuman halkaisija x 3/4 Lx1 / 4 Ao Vfn | AB9GNM 2D510 662610588813"Yksittäinen pyörä18,0003 / 4 "€24.81
NORTON ABRASIVES 66261058877 Yksittäispyörä 3 tuuman halkaisija x 1/4 Lx1 / 4 Ao Vfn | AD7LBF 4F795 662610588773"Yksittäinen pyörä18,0001 / 4 "€14.78
NORTON ABRASIVES 66261015419 Unitized Wheel, 1/4 tuuman leveys, TR-asennuskoko, alumiinioksidi, hieno | CJ3RLX 1HXL6 66261015419-Yksittäinen pyörä--€18.82
Tarjouspyyntö
NORTON ABRASIVES 66261058854 Unitized Wheel, 1/4 tuuman leveys, 1/4 tuuman asennuskoko, piikarbidi, erittäin hieno | CJ3RMA 2D509 66261058854-Yksittäinen pyörä--€14.50
Tarjouspyyntö
NORTON ABRASIVES 66261058859 Unitized Wheel, 1/2 tuuman leveys, 1/4 tuuman asennuskoko, piikarbidi, erittäin hieno | CJ3RMB 6A463 66261058859-Yksittäinen pyörä--€14.82
Tarjouspyyntö
NORTON ABRASIVES 66261058782 Unitized Wheel, 1/2 tuuman leveys, 1/4 tuuman asennuskoko, piikarbidi, erittäin hieno | CJ3RMC 6A462 66261058782-Yksittäinen pyörä--€14.16
Tarjouspyyntö
NORTON ABRASIVES 66261015565 Unitized Wheel, 1/4 tuuman leveys, 1/4 tuuman asennuskoko, alumiinioksidi, hieno | CJ3RMF 1HWL9 66261015565-Yksittäinen pyörä--€15.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261052200 Yksikköpyörä 2 tuuman halkaisija x 1/4 Wx1/4 Ao Vfn
€8.12 / yksikkö