Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261051722 Flap Wheel Kuitukangas 120 Grit Pk20 | AF8LJV 28AA18

NORTON ABRASIVES 66261051722 Läppäpyörä Kuitukangas 120 karkeutta Pk20

Varastossa
Tuote: AF8LJV Malli: 66261051722Ristiviite: 28AA18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäppäpyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
Halkaisija2"
LuokkaKeskikokoinen
sisu120
Maks. Kierrosluku12,000
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3975
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräMaks. KierroslukuLeveysPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261058474 Läppäpyörä kuitukangas 120 Grit Pk10 | AF8LHY 26ZZ73 662610584743"Läppäpyörä8,0002"10€923.78
NORTON ABRASIVES 66261058450 Kiinnittämätön läppäpyörä, halkaisija 6 tuumaa, 1 tuuman pinnan leveys | CJ3RND 2D506 66261058450-Irrotettava läppäpyörä--1€115.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261051722 Läppäpyörä Kuitukangas 120 karkeutta Pk20
€359.57 /pakkaus